Pneumatikus irányított szelep SMC EVM830-F01-00
Mechanical Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:EVM830-F01-00
Rubix:10260319
gyártó:00123108
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Mech. muködtetett 3/2-es szelep, G1/8, EVM830-F01-00
The VM series is a mechanical, poppet valve. Their compact size requires little mounting space. The VM series offers a wide variety of actuator styles and flow capacity up to 18mm².
Erősségek
Fluid: air
Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
Effective area (Cv): 6mm 2 (0.33)
Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
Port size (nominal size): 1/8 (6A)
European threads G(PF)
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 3 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre