Pneumatikus irányított szelep SMC VHK3A-08F-08F

Mechanical Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:VHK3A-08F-08F
Rubix:10411190
gyártó:VHK3A-08F-08F
EAN:3618036585322
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozók száma3

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kézi és mechanikus szelepek VHK3A-08F-08F


Finger valve series VHK has a large effective area of 2. 0 to 17. 5mm². This series begins with a minimum tube O. D of ø4. The valve direction clearly indicates whether the valve is open or closed (shut to open is counter- clockwise). Classification of knob by colour difference facilitates distinction between 2 port valves (grey) and 3 port valves (blue). The optional flame resistant model's knob, whether using the 2 or 3 port valve, is red.

Erősségek

•Finger valve, standard
Fluid: air

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre