GUN élezőgép menetvágók belső permetezéses hűtéssel szabványos metrikus és brit vak és átmenő furatokhoz GISS Cutline 832136

Metric tap - helical - hss

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:832136
Rubix:10189364
EAN:3660338050503
832136
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő12 mm
Menet1.75 mm
Karosszéria anyagahss
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline gépi menetfúró, 40° csavart hornyú/C, HSS-E, DIN376


Metric tap - helical - hss
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Menetátmérő12 mm
Menet1.75 mm
Karosszéria anyagahss
Vég átmérő9 mm
Négyzetes hajtóadapter7 mm
Bedöntési szög40 °
Din szabványdin 376
Használható hossz16 mm
Teljes hossz110 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre