GUN élező menetvágó szabványos metrikus vak és átmenő furatokhoz GISS Cutline 832118
Metric tap - right - hss
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:832118
Rubix:10189326
EAN:3660338050336

Dokumentumok
Termék leírás : Cutline gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, HSS, DIN371 M3
Machine tap hsse metric coarse bright spiral point
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 3 mm |
|---|---|
| Menet | 0.5 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
| Teljes hossz | 56 mm |
| Vég átmérő | 3.5 mm |
| Négyzetes hajtóadapter | 2.7 mm |
| Din szabvány | din 371 |
| Használható hossz | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre