GUN élező menetvágó szabványos metrikus vak és átmenő furatokhoz GISS Cutline 832123

Metric tap - right - hss

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:832123
Rubix:10189332
EAN:3660338050381
832123
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő10 mm
Menet1.5 mm
Karosszéria anyagahss
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, HSS, DIN371 M10


Machine tap hsse metric coarse bright spiral point
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Menetátmérő10 mm
Menet1.5 mm
Karosszéria anyagahss
Teljes hossz100 mm
Vég átmérő10 mm
Négyzetes hajtóadapter8 mm
Din szabványdin 371
Használható hossz20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre