Fogkihagyásos gépi menetfúró GISS Cutline 832147
Metric tap with alternate threads - hss
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:832147
Rubix:10189410
EAN:3660338049897

Dokumentumok
Termék leírás : CUTLINE gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, tirka fogú, HSS, M6X100, 832147
HSS metric tap with alternate threads
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 6 mm |
|---|---|
| Menet | 1 mm |
| Vég átmérő | 6 mm |
| Teljes hossz | 80 mm |
| Menethossz | 16 mm |
| Din szabvány | din 371 |
| Anyag | öntöttvas |
| Négyzetes hajtóadapter | 4.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre