Befogók SMC MHS2-20D
MHS2 Pneumatic Parallel Clamp
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:MHS2-20D
Rubix:10258936
gyártó:MHS2-20D
EAN:3618036382167

Dokumentumok
Termék leírás : Párhuzamos megfogó, 2-ujjas, prizmás kivitel, átméro 20mm ke
These clamps use a clamping cam design to reduce their size while retaining high holding force. The small size of the units makes them well suited to pick-and-place applications in tight spaces or at the end of an arm. The MHS3's three-finger design makes it ideal for gripping round objects and loading/unloading objects from the gripper of a machine tool.
Open-end parallel pliers cylindrical body 2 fingers mhs2 series
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerlöket | 4 mm |
|---|---|
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
| Csatlakozás | m3 x 0,5 |
| Sorozat | mhs2 |
| Karosszéria anyaga | alumínium |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre