Csúszó egységek/asztalok Festo DGST-20-200-Y12A
Mini szánegység DGST
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DGST-20-200-Y12A
Rubix:10305954
gyártó:8085190
EAN:4052568450786

Műszaki összefoglalás
| Típus | kettős működésű |
|---|---|
| Hengerátmérő | 20 mm |
| Hengerlöket | 200 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mini szánegység DGST-20-200-Y12A 8085190
A legkompaktabb szánhajtás a piacon. Integrált lökéscsillapító és érzékelő rögzítések, integrált alap csillapítás. Ami a legjobb: a szán és a járom egyetlen részből áll – jobban ellenáll a csavaróerőknek és precízebb, mint eddigi bármi más.
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kettős működésű |
|---|---|
| Hengerátmérő | 20 mm |
| Hengerlöket | 200 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre