Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R044389301
Miniature r. runner block, wide, BNS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R044389301
Rubix:10011907



Termék leírás : R044389301 [BOSHREX]
MINI RUNNER BLOCK NRII MWA-009-BNS-C0-H-3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 26 g |
|---|---|
| Előtöltés | spiel µm |
| Szélesség | 30 mm |
| Hossz | 39 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
