Irányszabályozó szelepek - Nyomásszabályozó SMC AR20K-01BG-B

Modular controller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:AR20K-01BG-B
Rubix:10243903
gyártó:AR20K-01BG-B
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő (hüvelyk)1/8 ''
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás8.5 bar
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Nyomásszabályzó, Rc1/8, 0,05-0,85MPa, AR20K-01BG-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
Made to Order 1: None
Body Size: 20
Backflow Function: K (w/Backflow Function)
Thread: Rc
Port: 01 (1/8)
Option: BG (w/Bracket + Round Pressure Gauge w/Limit Indicator)
Semi-standard: Standard
Made to Order 2: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg244 g
Csatlakozási átmérő (hüvelyk)1/8 ''
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás8.5 bar
Térfogatáram1000 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre