Irányszabályozó szelepek - Nyomásszabályozó SMC AR60K-F10E-B
Modular controller
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:AR60K-F10E-B
Rubix:10248481

Műszaki összefoglalás
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 1 '' |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8.5 bar |
Termék leírás : SMC Nyomásszabályzó, G1, 0,05-0,85MPa, AR60K-F10E-B
Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
Made to Order 1: None
Body Size: 60
Backflow Function: K (w/Backflow Function)
Thread: F (G)
Port: 10 (1)
Option: E (Square embedded type pressure gauge, with limit indicator)
Semi-standard: Standard
Made to Order 2: None
Body Size: 60
Backflow Function: K (w/Backflow Function)
Thread: F (G)
Port: 10 (1)
Option: E (Square embedded type pressure gauge, with limit indicator)
Semi-standard: Standard
Made to Order 2: None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1218 g |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 1 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8.5 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre