Irányszabályozó szelepek - Nyomásszabályozó SMC AR10-M5-A
Modular controller
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:AR10-M5-A
Rubix:10248261
gyártó:AR10-M5-A
EAN:3618035569422

Műszaki összefoglalás
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | m5 '' |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8.5 bar |
Termék leírás : SMC Nyomásszabályzó, M5, 0,05-0,7MPa, AR10-M5-A
Cost effective and clean looking, series AR-A regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment.
Size: 10
Thread: Rc or Metric
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Accessory: None
Set pressure: 0.05 to 0.7 MPa setting
Exhaust mechanism/Flow direction/Knob: None
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
Made to Order: None
Thread: Rc or Metric
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Accessory: None
Set pressure: 0.05 to 0.7 MPa setting
Exhaust mechanism/Flow direction/Knob: None
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
Made to Order: None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 62 g |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | m5 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8.5 bar |
| Térfogatáram | 100 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre