Irányszabályozó szelepek - Nyomásszabályozó Festo PEV-W-KL-LED-GH
Pressure Switch
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PEV-W-KL-LED-GH
Rubix:535693
gyártó:152618
EAN:4052568010898

Műszaki összefoglalás
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 0.197 '' |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyomáskapcsoló PEV-W-KL-LED-GH 152618
Pressure switch PEV-W-KL-LED-GH For Mounting to G or H rail with cable terminals. Authorisation=RCM Mark, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Pneu./elect. pressure transducer
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 80x80x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 109,7 g |
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 0.197 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
| Min. Üzemi hőmérséklet | 0 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Karosszéria anyaga | műanyag |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre