Kör keresztmetszetű hengerek SMC ZCDUKC32-50D
Mount Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:ZCDUKC32-50D
Rubix:10260758
gyártó:ZCDUKC32-50D
EAN:3618036492194

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Pneumatikus alkatrész, SMC ZCDUKC32-50D
The ZCUK series is a non-rotating free mount cylinder for vacuum applications. The ZCUK was created by providing a vacuum passage in the rod of the CUK cylinder to enable a vacuum pad to be installed on the end of the rod. A guide is provided as standard equipment. Vacuum pads are available with pad diameters of ø2 to ø50. Cap or rod piping is available to the rod side. Series ZCUK is available in 5 bore diameters.
ZC(D)UK, Free Mount Cylinder w/Vacuum Pad
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1054 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 50 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre