Pneumatikus irányított szelep Festo MPYE-5-1/8-HF-010-B
MPYE Proportional directional control valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MPYE-5-1/8-HF-010-B
Rubix:350444
gyártó:151693
EAN:4052568010744

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Prop.útszelep MPYE-5-1/8-HF-010-B 151693
Proportional directional control valve MPYE-5-1/8-HF-010-B Nominal size=6 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly Position=Any, Design structure=Piston slide
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 171x45x66 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 364,96 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 700 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre