Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC MS-5UN

MS series miniature connector

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:MS-5UN
Rubix:10258665
gyártó:MS-5UN
EAN:3618036367478
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1external thread (m)
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Miniatur rozsdamentes acél csocsatlakozó kettos közcsavar, 2


Series M and MS miniature fittings are for use with air connections in confined areas. The hose nipple and hose elbow styles accept nylon, soft nylon and polyurethane tubing. The body of the MS series is stainless steel, making it possible to use this fitting in corrosive applications.
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5UN (Universal Nipple - Tube Size

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)8x18x9 mm
Logisztikai Tömeg3 g
Csatlakozás 1external thread (m)
Csatlakozás 2external thread (m)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre