Tartalékalkatrészek Festo MS4-AGA
MS4 Connecting Plate
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS4-AGA
Rubix:531753
gyártó:526068
EAN:4052568083441
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatl.lap-SET MS4-AGA 526068
Sub-base-SET MS4-AGA From the MS series, with G thread. Size=4, Series=MS, Corrosion resistance classification CRC=2, Medium temperature=-10 - 60 °C, Product weight=128 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 129,5 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre