Gyorsító szabályozó Festo MS6-SV-1/2-E-10V24-AG
MS6-SV Pressure build-up and venting valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS6-SV-1/2-E-10V24-AG
Rubix:524599
gyártó:548715
EAN:4052568190118

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
|---|---|
| Térfogatáram | 4300 l/min |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lágyindító sz. MS6-SV-1/2-E-10V24-AG 548715
Soft-start/quick exhaust valve MS6-SV-1/2-E-10V24-AG With pressure gauge. Series=MS, Size=6, Grid dimension=62 mm, Safety function=Exhausting, Safety Integrity Level (SIL)=Exhausting / SIL 3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 290x160x205 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2758 g |
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
| Térfogatáram | 4300 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre