Gyorsító szabályozó SMC VBA11A-02GN

VBA10A series pressure booster

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:VBA11A-02GN
Rubix:10412114
gyártó:VBA11A-02GN
EAN:3618036604573
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Térfogatáram70 l/min
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Gyorsító szabályozó VBA11A-02GN


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
•Service life increased.
•Noise reduced.
•Condensation reduced.
•Reliability improved.

Body Size: 11A (1/4, Handle-operated Type, Pressure Increase Ratio 2 to 4 Times)
Thread Type: Rc (PT)
Option: GN (Pressure Gauge [2 pcs.], Silencer)
Semi-standard: Standard

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)125x150x113 mm
Logisztikai Tömeg997 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Térfogatáram70 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre