Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo KSV-5

Multi-Plug

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:KSV-5
Rubix:356943
gyártó:7557
EAN:4052568065195
KSV-5 Multi-plug

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Többsz.cs.dugó KSV-5 7557


Multi-plug KSV-5 Nominal size=4 mm, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)160x130x40 mm
Logisztikai Tömeg86,34 g
Csatlakozás 1m36x1.5
Csatlakozás 230
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre