Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-12
QS Push-in fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSL-12
Rubix:339328
gyártó:153074
EAN:4052568031671

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csatlakozó QSL-12 153074
Push-in L-connector QSL-12 Size=Standard, Nominal size=7,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 50x20x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 24,7 g |
| Csatlakozás 1 | 12 mm |
| Csatlakozás 2 | 12 mm |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre