Görgő/golyós vezetőblokk INA KWVE15-B-S-V2-G4
Narrow Carriage
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KWVE15-B-S-V2-G4
Rubix:10014160
gyártó:0197476240350

Dokumentumok
Termék leírás : KWVE15-B-S-V2-G4 [INA]
Corrosion-resistant design possible, four row
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 173 g |
|---|---|
| Előtöltés | v2 |
| Szélesség | 34 mm |
| Hossz | 61.2 mm |
| Magasság sínen | 24 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
