Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6
NEBM connection cable
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6
Rubix:512894
gyártó:5085055
EAN:4052568106010
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Motorkábel NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6 5085055
motor cable NEBM-S1G9-E-1.5-Q5-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1G9-E-1.5-Q5-LE6 suitable for stepper motor EMMS-ST-... Cable characteristic=suitable for drag-chain use, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on protection class=in mounted condition, Ambient temperature for moving cable installation=-5 - 80 °C
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre