Tűgörgős csapágyak SKF NKS 55

Needle Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NKS 55
Rubix:209727
gyártó:14403
EAN:7316570724936
SKF NEEDLE BEARING WITHOUT INNER RING NKS 55

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) NKS 55 [SKF]


Erősségek

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x72x72 mm
Logisztikai Tömeg221 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség22 mm
Sorozatnks
Ketrecacél
Referencia sebesség7000 rpm
Sorok száma1
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r78 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr44.6 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre