Gyorsleürítő szelepek Mecaline 858560

NICKEL PLATED BRASS QUICK EXHAUST

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:858560
Rubix:10171362
EAN:3660338136306
QUICK EXHAUST VALVE Connecting diameter 1/4

Dokumentumok

Termék leírás : 858560 - QUICK EXHAUST VALVE CONNECTING DIAMETER 1/4


Material: Nickel Plated Brass. Opening pressure: 0.3 Bars. Maximum pressure 10 Bars. Temperature Range: -20°C...+80°C. Application: compressed air.
According to the definition of the UNI standards ref. UNI-ISO 5598 this valve is considered: “Valve which immediately opens its outlet to exhaust, whenever the pressure of the air decreases at the inlet.”

Technikai információk


Jellemzők
Max. üzemi nyomás8 bar
Max. hőfok70 °C
Min. hőfok-20 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre