Gyorsleürítő szelepek Mecaline 858563

NICKEL PLATED BRASS QUICK EXHAUST

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:858563
Rubix:10171359
EAN:3660338136337
QUICK EXHAUST VALVE Connecting diameter M5

Dokumentumok

Termék leírás : 858563 - QUICK EXHAUST VALVE CONNECTING DIAMETER M5


Material: Nickel Plated Brass. Opening pressure: 0.3 Bars. Maximum pressure 10 Bars. Temperature Range: -20°C...+80°C. Application: compressed air.
According to the definition of the UNI standards ref. UNI-ISO 5598 this valve is considered: “Valve which immediately opens its outlet to exhaust, whenever the pressure of the air decreases at the inlet.”

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre