Gyorsleürítő szelepek SMC AKH10B-04S

Check valve series AKH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AKH10B-04S
Rubix:10262283
EAN:3618035587099
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozásr 1/2 (rc) male thread; one-touch fitting to male thread (b direction)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Visszacsapó szelep, R1/2, 10 mm-es csocsatlakozóval átáramlá


Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
•Male connector type
•Easily mounted onto equipment
•One-touch fittings
•Compact and light weight
•Low cracking pressure (0.005MPa)
•Can be used for vacuum (-100kPa)

Applicable Tube OD: Ø10mm
Free Flow Direction: B (One-touch Fitting to Male Thread)
Port Size: 04S (1/2 + Sealant)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x49x25 mm
Logisztikai Tömeg78 g
Csatlakozásr 1/2 (rc) male thread; one-touch fitting to male thread (b direction)
Max. üzemi nyomás10 bar
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
Belső átmérő18.5 mm
Átfolyás1300 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre