Gyorsleürítő szelepek SMC AKH12B-03S

Check valve series AKH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AKH12B-03S
Rubix:10260995
gyártó:AKH12B-03S
EAN:3618035587037
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozásone-touch fitting for ø12 mm tube to r3/8 male thread (with sealant)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Visszacsapó szelep, R3/8, 12 mm-es csocsatlakozóval átáramlá


Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
•Male connector type
•Easily mounted onto equipment
•One-touch fittings
•Compact and light weight
•Low cracking pressure (0.005MPa)
•Can be used for vacuum (-100kPa)

Applicable Tube OD: Ø12mm
Free Flow Direction: B (One-touch Fitting to Male Thread)
Port Size: 03S (3/8 + Sealant)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)19x61x22 mm
Logisztikai Tömeg580 g
Csatlakozásone-touch fitting for ø12 mm tube to r3/8 male thread (with sealant)
Max. üzemi nyomás10 bar
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
Belső átmérő21.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre