Visszacsapó szelepek Festo HGL-3/8-QS-10

Non-Return Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HGL-3/8-QS-10
Rubix:469139
gyártó:530044
EAN:4052568085636
HGL-3/8-QS-10 Non-return valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vez. vissz.-sz. HGL-3/8-QS-10 530044


Non-return valve HGL-3/8-QS-10 Controlled, with OL sealing ring, with QS push-in connector Valve function=piloted non-return function, Pneumatic Connection, port 1=QS-10, Pneumatic Connection, port 2=G3/8, Pilot Air port 21=G1/4, Type of actuation=pneumatic

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)160x20x145 mm
Logisztikai Tömeg63,97 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre