Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo NPE-125
NPE emergency buffer
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPE-125
Rubix:518536
gyártó:1662475
EAN:4052568108052
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vész-ütközo NPE-125 1662475
emergency buffer NPE-125 Size=125, Corrosion resistance classification CRC=1, Product weight=6 g, Mounting type=Bonded, Materials note=(* Cover foil containing PWIS, * Conforms to RoHS)
Emergency buffer NPE-125 Size=125, Corrosion resistance class KBK=1, Product weight=6 g, Mounting type=glued, Material note=(* LABS-containing substances are present only in a removable protective film, * RoHS compliant)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre