Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • jelölő iránytű (5)
  • karcolótűk (2)
  • plotter csúszóalap és párhuzamos plotter (1)
  • Gyártó
  • beta tools
    (7)
  • mitutoyo
    (1)
  • 5 Termék(ek) 8 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    BETA 1679 Univerzális görgos méroeszköz, rozsdamentes acélból, pontosság 0.1 mm

    • beta tools:1679
    • rubix:10431278
    • gyártó:016790020
    • ean:8014230179360
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérés:10 mm
    brand logobrand logo

    BETA 1680 500 Jelölo körzo, edzett acéltest és hegyek

    • beta tools:1680 500
    • rubix:10431240
    • gyártó:016800050
    • ean:8014230085791
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:660 mm
    • Nyitás:500 mm
    brand logobrand logo

    BETA 1680C 150 Precíziós jelölo körzo, egyenes edzett acélhegyek

    • beta tools:1680C 150
    • rubix:10431231
    • gyártó:016800315
    • ean:8014230085906
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:150 mm
    • Nyitás:138 mm
    brand logobrand logo

    Mitutoyo Keményfém betétes rajztu (9 x 9 mm) 80 mm 07GZA000

    • mitutoyo:07GZA000
    • rubix:10460335
    • ean:4946368001685
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    BETA 1679/PR Cserehegy a 1679 tolómérohöz

    • beta tools:1679/PR
    • rubix:10431149
    • gyártó:016790021
    • ean:8014230482415
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre