Egyéb forgó tömítések Dichtomatik 24275322
OMEGA OMS-MR
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:24275322
Rubix:268457
gyártó:24275322
Dokumentumok
Termék leírás : Rúdtömítések 80X95.1X5.9 OMS-MR BRONZE FKM [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95.1 mm |
| Magasság | 5.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

