Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2Y04-M5A

One-Touch Fitting Series KQ2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2Y04-M5A
Rubix:10250027
gyártó:KQ2Y04-M5A
EAN:3618036040425
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menet típusam
Csatlakozás 14
Csatlakozás 2m5x0.8
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., T-csatl., 2x4mm, M5x0,8, KQ2Y04-M5A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Male run tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.

Alkalmazások

For Vacuum and Positive Pressure Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4 g
Menet típusam
Csatlakozás 14
Csatlakozás 2m5x0.8
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre