Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó Festo VFOE-LE-T-R18-Q6
One-Way Flow Control Valve
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VFOE-LE-T-R18-Q6
Rubix:10298162
gyártó:8068735
EAN:4052568301132
Termék leírás : FESTO F.vcsapó szelep VFOE-LE-T-R18-Q6 8068735
Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre