Referencia
Optibelt:HF 2220 100
Rubix:10467175
gyártó:1940393
EAN:4014486170375



Termék leírás : OPTIBELT HF 2220 100 Laposszíj - 1940393
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2220 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 100 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
