Referencia
Optibelt:HF 870 20
Rubix:10477063
gyártó:1821365
EAN:4014486135831



Termék leírás : OPTIBELT HF 870 20 Laposszíj - 1821365
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 870 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 20 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
