Referencia
Optibelt:HF 900 40
Rubix:10476306
gyártó:1949791
EAN:4014486136494



Termék leírás : OPTIBELT HF 900 40 Laposszíj - 1949791
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 900 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 40 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
