Lapátos szivattyúk SMC PA3310-F03
PA3300, Automatically Operated/air Operated Process Pump, Fluoro Resin Body
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:PA3310-F03
Rubix:10258284
gyártó:00099681

Dokumentumok
Termék leírás : Membránszivatyú, G3/8 csatlakozóval fluorpolimer testtel beé
Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
Erősségek
PFA type process pump
Type: automatically or air operated
Fluid: IPA, pure water, methyl ethyl ketone
hypochlorous acid soda
Pilot air pressure: 0.2 to 0.5MPa
Service life: 20 million cycles (or 12 months)
Technikai információk
Jellemzők
| Névleges nyomás | 4 bar |
|---|---|
| Max. áramlás | 13 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre