Betonfúró készlet Roebuck 853497

Pack 3 drills sds plus single-edge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:853497
Rubix:10175823
EAN:3660338095931
Pack of 3 drill-bits SDS plus multi- Drilling diameter mm 6

Műszaki összefoglalás

Alkatrészek száma3
Hatótávolság5 mm

Dokumentumok

Termék leírás : SDS PLUS MULTI FÚRÓSZÁR 6 MM-ES 3 DARABOS CSOMAG


Self-centering concrete plate. 2 bits Technology. .
Plate Angle 160°. Self-centering tip. .
SDS plus compatible attachment. .
Made in France.

Erősségek

Its self-centering point ensures precision from the very beginning of the hole

Technikai információk


Jellemzők
Alkatrészek száma3
Hatótávolság5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre