Betonfúró készlet Roebuck 788095
Set of 6 concrete drills bits
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:788095
Rubix:10175067
EAN:3660338041877
Dokumentumok
Termék leírás : ROEBUCK betonfúró készlet, 4–10 mm, 6 részes – 788095
Carbide plate, semi positive double helix sharpening..
Composition: Ø 4-5-6-7-8-10 mm.
Use: stone, brick, plaster. Standard: NFE 66079/DIN 8039
Composition: Ø 4-5-6-7-8-10 mm.
Use: stone, brick, plaster. Standard: NFE 66079/DIN 8039
Erősségek
Ceramic finishing
Alkalmazások
• Use on: stone, brick, plaster.
Technikai információk
Jellemzők
| Alkatrészek száma | 6 |
|---|---|
| Hatótávolság | 4 to 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre