Rezgéscsillapító csapágy Mecaline 867803

Parallel blocks

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:867803
Rubix:10169752
EAN:3660338217265
brand logo

Műszaki összefoglalás

Modell1 threaded rod
Anyagacél
Magasság50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Rezgécsillapító gumibak D70mm H50mm M10-1 - 867803


Mecaline anti-vibration mounts are designed to damp vibration, shocks and noise. Available in a range of profiles and fastening options

Erősségek

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Alkalmazások

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technikai információk


Jellemzők
Modell1 threaded rod
Anyagacél
Magasság50 mm
Külső átmérő70 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre