Rezgéscsillapító csapágy Mecaline 867804
Parallel blocks
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:867804
Rubix:10169760
EAN:3660338217272



Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Rezgécsillapító gumibak D70mm H50mm M10-2 - 867804
Mecaline anti-vibration mounts are designed to damp vibration, shocks and noise. Available in a range of profiles and fastening options
Erősségek
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Alkalmazások
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Technikai információk
Jellemzők
| Modell | 2 threaded rods |
|---|---|
| Anyag | acél |
| Magasság | 50 mm |
| Külső átmérő | 70 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre