Rezgéscsillapító csapágy Mecaline 862297

Parallel blocks

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:862297
Rubix:10174654
EAN:3660338170126
brand logo

Műszaki összefoglalás

Modell1 threaded rod
Anyaggumi
Magasság40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Rezgécsillapító gumibak D30mm H40mm M8-1 - 862297


Mecaline anti-vibration mounts are designed to damp vibration, shocks and noise. Available in a range of profiles and fastening options

Erősségek

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Alkalmazások

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technikai információk


Jellemzők
Modell1 threaded rod
Anyaggumi
Magasság40 mm
Külső átmérő30 mm
Menetátmérő8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre