Befogók Festo HGPT-50-A-B-G1

Parallel Gripper

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HGPT-50-A-B-G1
Rubix:523407
gyártó:560223
EAN:4052568206888
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó HGPT-50-A-B-G1 560223


parallel gripper HGPT-50-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-50-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket50 mm
Min. hőfok5 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre