Érzékelő tartozékok Festo PEV-1/4-WD-LED-24
PEV Angle socket for pressure and vacuum sensors
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PEV-1/4-WD-LED-24
Rubix:395675
gyártó:164274
EAN:4052568036881
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO D.csatl.aljzat PEV-1/4-WD-LED-24 164274
Angled plug socket PEV-1/4-WD-LED-24 for pressure switch, with LED. Operating status display=Yellow LED, Operating voltage range DC=15 - 30 V, Permissible current load=8 A, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Protection class=IP65
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 80x32x71 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 33 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre