Forgatható fej SKF SILKAC 25 M

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SILKAC 25 M
Rubix:228361
gyártó:23553
EAN:7316577291622
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Fejátmérő61 mm
A csapágyhézag típusac2
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Rúdfejek SILKAC 25 M [SKF]


These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/bronze sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance, sizes 6 and larger can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shank. The female thread is available with a left- (prefix SIL) or right-hand thread.

Erősségek

- Suitable where lubricant starvation might occur
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)36x124x120 mm
Logisztikai Tömeg728,2 g
Belső átmérő25 mm
Fejátmérő61 mm
A csapágyhézag típusac2
Sorozatsilkac
Belső mentm 24x2
Dinamikus terhelhetőség47.5 N
Hossz125 mm
Külső átmérő61 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre