Kétkezes vezérlés Festo MSSD-EB

Plug socket MSSD

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MSSD-EB
Rubix:340331
gyártó:151687
EAN:4052568010720
MSSD-EB Plug socket

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatl. dugó MSSD-EB 151687


Plug socket MSSD-EB For solenoid coils and valves, port pattern per DIN EN 175 301, type C. Permissible cable diameter=7,5 mm, Assembly Position=Any, Nominal operating voltage, AC=250 V, Nominal operating voltage DC=300 V, Surge strength=4 kV

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)36x30x18 mm
Logisztikai Tömeg12 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre