Csatlakozók / Kábelek Festo NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
Plug socket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
Rubix:522903
gyártó:566668
EAN:4052568057459
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kábel+csatl. NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2 566668
plug socket with cable NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2 Assembly Position=Any, Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP40, Ambient temperature=-5 - 60 °C
Plug socket with cable NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2 566668
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre