Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Pneumatika
(58 379)
Hidraulika
(1764)
Tömítéstechnika
(26)
Mérés- és vezérlés
(1349)
Tömlők és csővek
(710)
Szűrés és kezelés
(100)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
Pneumatikus elemek
(39 985)
Sűrítettlevegő előkészítés
(3490)
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
(11 882)
Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek
(189)
Pneumatika megtekintése
Rubix kategóriák
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
Pneumatika
Pneumatikus elemek
Pneumatikus hengerek és hajtások
Kompakt/Rövid löketű aktuátorok
0822395217
Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Aventics 0822395217
Pneumatic Cylinder
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Aventics:
0822395217
Rubix:
10232584
Műszaki összefoglalás
Hengerlöket
140
mm
Termék leírás : 0822395217
Technikai információk
Jellemzők
Hengerlöket
140
mm
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
SMC Kompakt henger, átm.25mm,löket 15mm, CDQ2B25-15DCMZ
FESTO Kompakt henger ADN-S-16-35-I-P 8076395
FESTO Kompakt henger ADVU-100-50-A-P-A 156669
R422001763 - CCI sorozat
SMC Kompakt henger, átm.32mm,löket 12mm, CDQ2B32TF-12DZ
Kompakthenger, átm. 40 löket 75 kettos muködésu, mágnessel s
SMC Kompakt henger, átm.25mm,löket 50mm, CDQ2KWB25-50DZ
SMC Kompakt henger, átm.40mm,löket 100mm, CQ2A40TF-100DZ
SMC Miniatur henger, átm. 10, löket 4, CDUJB10-4S
SMC ISO-Kompakt henger,átm.40 löket 10mm, CD55B40-10M-X1439
SMC Kompakt henger, átm.40mm,löket 50mm, CDQ2WB40TF-50DZ
FESTO Kompakt henger ADNGF-100-25-PPS-A 577227
R422001272 - CCI sorozat
SMC Kompakt henger,átm.16mm,löket 15mm, CDQ2L16-15DZ
FESTO Kompakt henger ADVULQ-20-40-P-A 156692