Szelep csatlakozó Festo VUWS-L25-B52-G14
Pneumatic valve VUWS-L25
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUWS-L25-B52-G14
Rubix:515910
gyártó:575522
EAN:4052568260798
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Pneu.szelep VUWS-L25-B52-G14 575522
Pneumatic valve VUWS-L25-B52-G14 Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Width=26,5 mm, Valve size=26,5 mm, Standard nominal flow rate=1300 l/min
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 140x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 370,51 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
